Legrand - Burkolat fényerőszab.-hoz elefántcsont SN006480 - 754891
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kétrészes gomb
Felirat/jelzés - egyéb
Felhasználás - fényszabályzó kapcsoló
Szín - bézs
RAL-szám (hasonló) - 1013
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970462268
Sonepar cikkszám
SN006480
Gyártói cikkszám
754891
Gyártói típuskód
Valena Life 754891
Kivitel:
kétrészes gomb
Felirat/jelzés:
egyéb
Felhasználás:
fényszabályzó kapcsoló
Szín:
bézs
RAL-szám (hasonló):
1013
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK04
Szélesség:
54.2 mm
Magasság:
53.2 mm
Mélység:
8.3 mm