Legrand - Burkolat redőnykapcsoló és -nyomó alumínium SN009972 - 755142
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - háromrészes billenő
Felirat/jelzés - "nyilak"
Felhasználás - redőnykapcsoló
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas - Nem
Rögzítés módja - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970462350
Sonepar cikkszám
SN009972
Gyártói cikkszám
755142
Gyártói típuskód
Valena Life 755142
Kivitel:
háromrészes billenő
Felirat/jelzés:
"nyilak"
Felhasználás:
redőnykapcsoló
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Szín:
alumínium
RAL-szám (hasonló):
7040
Feliratmezővel:
Igen
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK04
Szélesség:
54.4 mm
Magasság:
53.5 mm
Mélység:
7.9 mm