Legrand - Burkolat redőnyvezérlés FEL/LE széles fehér Myhome SN052644 - 755310
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX-rádió - Nem
Busz-rendszer KNX - Igen
Szín - fehér
Felület - egyéb
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970571304
Sonepar cikkszám
SN052644
Gyártói cikkszám
755310
Gyártói típuskód
Valena Life 755310
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szín:
fehér
Felület:
egyéb
Anyag:
műanyag
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Burkolat redőnyvezérlés FEL/LE széles fehér Myhome