Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Burkolat redőnyvezérlő fehér SN020264 - 755145

MásolásMásolás
Legrand - Burkolat redőnyvezérlő fehér SN020264

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - háromrészes billenő

  • Felirat/jelzés - "nyilak"

  • Felhasználás - redőnykapcsoló

  • Szín - fehér

  • RAL-szám (hasonló) - 9003

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970482679

Sonepar cikkszám

SN020264

Gyártói cikkszám

755145

Gyártói típuskód

Valena Allure 755145

Kivitel:

háromrészes billenő

Felirat/jelzés:

"nyilak"

Felhasználás:

redőnykapcsoló

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális:

Nem

Feliratmezővel:

Igen

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság:

IK04

Szélesség:

54.4 mm

Magasság:

53.5 mm

Mélység:

8.6 mm

Burkolat redőnyvezérlő fehér