Legrand - Burkolat Valena Allure kábelkivezető alumínium SN071571 - 755057
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - vezeték kibocsátó
Szín - alumínium
RAL-szám (hasonló) - 7040
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970481993
Sonepar cikkszám
SN071571
Gyártói cikkszám
755057
Gyártói típuskód
Valena Allure 755057
Kivitel:
egyéb
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
vezeték kibocsátó
Szín:
alumínium
RAL-szám (hasonló):
7040
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK04
Szélesség:
55 mm
Magasság:
53.1 mm
Mélység:
30.3 mm