Legrand - Burkolat Valena Allure kábelkivezető elefántcsont SN026179 - 755056
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - központi lap
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - vezeték kibocsátó
Szín - bézs
RAL-szám (hasonló) - 1013
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414970481979
Sonepar cikkszám
SN026179
Gyártói cikkszám
755056
Gyártói típuskód
Valena Allure 755056
Kivitel:
központi lap
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
vezeték kibocsátó
Szín:
bézs
RAL-szám (hasonló):
1013
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK04
Szélesség:
55 mm
Magasság:
53.1 mm
Mélység:
30.3 mm