Legrand - Burkolat Valena Allure kábelkivezető fehér SN015507 - 755055
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - központi lap
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - vezeték kibocsátó
Szín - fehér
RAL-szám (hasonló) - 9003
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414970481955
Sonepar cikkszám
SN015507
Gyártói cikkszám
755055
Gyártói típuskód
Valena Allure 755055
Kivitel:
központi lap
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
vezeték kibocsátó
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK04
Szélesség:
55 mm
Magasság:
53.1 mm
Mélység:
30.3 mm