Legrand - Céliane 3 modulos keret, homokbarna SN056631 - 068623
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szín - egyéb
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060686239
Sonepar cikkszám
SN056631
Gyártói cikkszám
068623
Gyártói típuskód
Céliane 068623
Egységek száma:
1
Szín:
egyéb
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
1
Rögzítés módja:
egyéb
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Felület kivitele:
matt
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
egyéb
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
3
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
122.5 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
82 mm
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Mélység:
8.5 mm