Legrand - Céliane 4/5 modulos keret alu pikkely SX069232 - 068725
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szín - alumínium
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Szövegmező / írási felület - Nem
Egységek száma vízszintesen - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970449382
Sonepar cikkszám
SX069232
Gyártói cikkszám
068725
Gyártói típuskód
Céliane 068725
Egységek száma:
1
Szín:
alumínium
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
1
Rögzítés módja:
beakasztás
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Felület kivitele:
fényes
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
5
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
alumínium
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Ütésállóság:
IK04
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Mélység:
8.5 mm
Beépítési magasság:
0 mm