Legrand - Céliane 4/5 modulos keret, bazalt SX069152 - 066745
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Egységek száma függőlegesen - 1
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970449085
Sonepar cikkszám
SX069152
Gyártói cikkszám
066745
Gyártói típuskód
Céliane 066745
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Egységek száma függőlegesen:
1
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
5
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Beépítésre alkalmas:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Szín:
fekete
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
IP20
Ütésállóság:
IK04
Rögzítés módja:
beakasztás
Szélesség:
161 mm
Magasság:
82 mm
Mélység:
8.5 mm
Beépítési magasság:
0 mm