Legrand - Céliane billentyű grafit nyomógombos fényerőszabályzóhoz SX090870 - 065283A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - kapcsoló/fényszabályzó
Szín - egyéb
Szkennelhető szimbólum - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414972500579
Sonepar cikkszám
SX090870
Gyártói cikkszám
065283A
Gyártói típuskód
Céliane 065283A
Kivitel:
egyéb
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
kapcsoló/fényszabályzó
Szín:
egyéb
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK02
Szélesség:
53 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
9.6 mm