Legrand - Céliane borotva csatlakozóaljzat SN056676 - 067159
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Névleges keresztmetszet alacsonyabb érték - 120 V
Névleges feszültség magas érték - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060671594
Sonepar cikkszám
SN056676
Gyártói cikkszám
067159
Gyártói típuskód
Céliane 067159
Összeállítás:
alapelem
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Névleges keresztmetszet alacsonyabb érték:
120 V
Névleges feszültség magas érték:
230 V
Modulok száma (modulos építési módnál):
5
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feszültség átkapcsolható:
Nem
Anyag:
műanyag
Készülék szélesség:
75.4 mm
Anyag minősége:
termoplasztik
Készülék magasság:
154.2 mm
Halogénmentes:
Igen
Beépíthető dobozzal:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Készülék mélység:
50.8 mm
Min. készülékdoboz mélység:
50 mm