Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Céliane éjjeli lámpa burkolat fehér SN056686 - 068191

MásolásMásolás
Legrand - Céliane éjjeli lámpa burkolat fehér SN056686

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kettes billenő

  • Felirat/jelzés - egyéb

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Szín - fehér

  • RAL-szám (hasonló) - 9003

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060681913

Sonepar cikkszám

SN056686

Gyártói cikkszám

068191

Gyártói típuskód

Céliane 068191

Kivitel:

kettes billenő

Felirat/jelzés:

egyéb

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

egyéb

Ütésállóság:

IK04

Szélesség:

53 mm

Magasság:

53 mm

Mélység:

9.6 mm

Céliane éjjeli lámpa burkolat fehér