Legrand - Céliane éjjeli lámpa burkolat titán SN056687 - 068491
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kettes billenő
Felirat/jelzés - egyéb
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Szín - titán
RAL-szám (hasonló) - 7006
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060684914
Sonepar cikkszám
SN056687
Gyártói cikkszám
068491
Gyártói típuskód
Céliane 068491
Kivitel:
kettes billenő
Felirat/jelzés:
egyéb
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Szín:
titán
RAL-szám (hasonló):
7006
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Ütésállóság:
IK04
Szélesség:
53 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
9.6 mm