Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Legrand - CÉLIANE érintőkapcsoló 400W GT94589 - 067041

MásolásMásolás
Legrand - CÉLIANE  érintőkapcsoló 400W GT94589

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Terhelés fajtája - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 1.6 A

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060670412

Sonepar cikkszám

GT94589

Gyártói cikkszám

067041

Gyártói típuskód

Céliane 067041

Kivitel:

egyéb

Terhelés fajtája:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

1.6 A

Szín:

fekete

Összeállítás:

alapelem

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Fényértéktároló:

Nem

Használható billentyűvel:

Igen

Használható mozgásérzékelővel:

Nem

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható időzítőórával/Timer:

Nem

Használható rádiós billentyűvel:

Nem

Használható IR-billentyűvel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Névleges feszültség:

240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Kapcsolóteljesítmény:

40-400 W

Rögzítés módja:

egyéb

CÉLIANE érintőkapcsoló 400W