Legrand - Céliane hall lámpa burkolat fehér SN056694 - 068192
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kettes billenő
Felirat/jelzés - "fény"
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Szín - fehér
RAL-szám (hasonló) - 9003
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060681920
Sonepar cikkszám
SN056694
Gyártói cikkszám
068192
Gyártói típuskód
Céliane 068192
Kivitel:
kettes billenő
Felirat/jelzés:
"fény"
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Igen
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Ütésállóság:
IK04
Szélesség:
53 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
9.6 mm