Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Céliane hotelredőny burkolat titán SN056702 - 068454

MásolásMásolás
Legrand - Céliane hotelredőny burkolat titán SN056702

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Felirat/jelzés - különböző szimbólumok

  • Felhasználás - redőnykapcsoló

  • Szín - titán

  • RAL-szám (hasonló) - 7006

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060684549

Sonepar cikkszám

SN056702

Gyártói cikkszám

068454

Gyártói típuskód

Céliane 068454

Kivitel:

egyéb

Felirat/jelzés:

különböző szimbólumok

Felhasználás:

redőnykapcsoló

Szín:

titán

RAL-szám (hasonló):

7006

Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

egyéb

Ütésállóság:

IK04

Szélesség:

53 mm

Magasság:

53 mm

Mélység:

9.6 mm

Céliane hotelredőny burkolat titán