Legrand - Céliane késleltetett ventillátor kapcsoló (25mp - 15 perc) SN055842 - 067423
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060674236
Sonepar cikkszám
SN055842
Gyártói cikkszám
067423
Gyártói típuskód
Céliane 067423
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Igazoló gombok száma:
1
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Billentyűkapcsoló:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Megvilágítás:
igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Megvilágítási funkció:
irányfény
Felület kivitele:
matt
Felület:
kezeletlen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Megvilágítás fajtája:
LED nem cserélhető
RAL-szám (hasonló):
7016
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
2 A
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Ütésállóság:
IK04
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
2 AX
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélesség:
45 mm
Fűtéskapcsoló:
Nem
Beépítési mélység:
32 mm
Készülék magasság:
45 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Készülék mélység:
40 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
30 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kapcsolóelem színe:
egyéb