Legrand - Céliane központi porszívó csatlakozóaljzat elektromos kapcsn GT88660
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Szerelési mód - süllyesztett
Magasság - 71 mm
Szélesség - 71 mm
Mélység - 41.8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060674304
Sonepar cikkszám
GT88660
Gyártói cikkszám
067430
Gyártói típuskód
Céliane 067430
Anyag:
műanyag
Szerelési mód:
süllyesztett
Magasság:
71 mm
Szélesség:
71 mm
Mélység:
41.8 mm
Érintkezőpecek:
Nem
Talapzat szívófej:
Igen
Lábkapcsoló:
Nem
Szín:
fehér
Céliane központi porszívó csatlakozóaljzat elektromos kapcsn