Legrand - Céliane központi porszívó csatlakozóaljzat elektromos kapcsr GT86210 - 067432
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Szerelési mód - süllyesztett
Talapzat szívófej - Igen
Lábkapcsoló - Nem
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060674328
Sonepar cikkszám
GT86210
Gyártói cikkszám
067432
Gyártói típuskód
Céliane 067432
Anyag:
műanyag
Szerelési mód:
süllyesztett
Talapzat szívófej:
Igen
Lábkapcsoló:
Nem
Szín:
egyéb
Magasság:
71 mm
Szélesség:
71 mm
Mélység:
41.8 mm
Érintkezőpecek:
Igen
Céliane központi porszívó csatlakozóaljzat elektromos kapcsr