Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Céliane központi porszívó csatlakozóaljzat, titán SN055843

MásolásMásolás
Legrand - Céliane központi porszívó csatlakozóaljzat, titán SN055843

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Magasság - 71 mm

  • Szélesség - 71 mm

  • Mélység - 41.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060674311

Sonepar cikkszám

SN055843

Gyártói cikkszám

067431

Gyártói típuskód

Céliane 067431

Anyag:

műanyag

Szerelési mód:

süllyesztett

Magasság:

71 mm

Szélesség:

71 mm

Mélység:

41.8 mm

Érintkezőpecek:

Nem

Talapzat szívófej:

Igen

Lábkapcsoló:

Nem

Szín:

egyéb

Céliane központi porszívó csatlakozóaljzat, titán