Legrand - Céliane micro USB dokkolós töltőaljzat burkolat, titán SX069225 - 068510
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - központi lap
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - USB
Szín - titán
RAL-szám (hasonló) - 7006
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970488701
Sonepar cikkszám
SX069225
Gyártói cikkszám
068510
Gyártói típuskód
Céliane 068510
Kivitel:
központi lap
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
USB
Szín:
titán
RAL-szám (hasonló):
7006
Rögzítés módja:
beakasztás
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Ütésállóság:
IK04
Szélesség:
53 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
37 mm