Legrand - Céliane mozgásérz riasztóhoz 2mod állítható látósszöggel SN055846 - 067502
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rögzítési tartomány - 105 °
Szerelési mód - beépítés
Jelentés módja - passzív infravörös
Rádió-rendszer - Nem
Karakterisztika - felület
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060675028
Sonepar cikkszám
SN055846
Gyártói cikkszám
067502
Gyártói típuskód
067502
Rögzítési tartomány:
105 °
Szerelési mód:
beépítés
Jelentés módja:
passzív infravörös
Rádió-rendszer:
Nem
Karakterisztika:
felület
Üzemi áram:
4.5 mA
Üzemi feszültség:
18-27 V
Szélesség:
45 mm
Mélység:
45 mm
Átmérő:
54 mm
Fedőmegfigyelés:
Igen
Céliane mozgásérz riasztóhoz 2mod állítható látósszöggel