Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Céliane mozgásérzékelős kapcsoló 400W GT59445 - 067091

MásolásMásolás
Legrand - Céliane mozgásérzékelős kapcsoló 400W GT59445

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 400 W

  • Szerelési mód - falon kívül

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060670917

Sonepar cikkszám

GT59445

Gyártói cikkszám

067091

Gyártói típuskód

Céliane 067091

Max. kapcsolási teljesítmény:

400 W

Szerelési mód:

falon kívül

Céliane mozgásérzékelős kapcsoló 400W