Legrand - Céliane My Home elektromos ajtózár relé, 2 mod IP20 SN055818 - 063433
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - REG
Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 1
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Névleges áram - 6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060634339
Sonepar cikkszám
SN055818
Gyártói cikkszám
063433
Gyártói típuskód
063433
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
REG
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
1
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Névleges áram:
6 A
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Helyszíni/kézi kezelés:
Nem
C-teher:
Nem
Modulszélesség:
2
Max. kapcsolóáram:
6 A
Digitális bemenetek száma:
1
LED-kijelzővel:
Igen
Busz-csatolással:
Igen
Névleges feszültség:
24-0 V
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Nem
Védettség:
IP20
Modulos bővítési lehetőség:
Nem