Legrand - Céliane My Home külső jel csatoló 2vez kaputel. rendsz-hez IP20 SN055817 - 063431
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - REG
Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 2
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Névleges áram - 6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060634315
Sonepar cikkszám
SN055817
Gyártói cikkszám
063431
Gyártói típuskód
063431
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
REG
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
2
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Névleges áram:
6 A
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
C-teher:
Nem
Modulszélesség:
4
Max. kapcsolóáram:
6 A
Digitális bemenetek száma:
1
LED-kijelzővel:
Igen
Busz-csatolással:
Igen
Névleges feszültség:
240-0 V
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Nem
Védettség:
IP20
Modulos bővítési lehetőség:
Nem