Legrand - Céliane My Home moduláris fényerőszabályzó 1-10V, 1000VA, 6M IP20 SN055464 - 002611
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Nem
Busz-rendszer KNX-rádió - Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Busz-rendszer LON - Nem
Busz-rendszer Powernet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060026110
Sonepar cikkszám
SN055464
Gyártói cikkszám
002611
Gyártói típuskód
002611
Busz-rendszer KNX:
Nem
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Kivitel:
fényerő szabályozó
Szerelési mód:
REG
Modulszélesség:
6
Busz-csatolással:
Igen
Levehető busmodul:
Nem
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Kimenetek száma:
1
Kimeneti teljesítmény:
500-1000 W
Teljesítménykiegészítés alkalmazható:
Nem
Terhelés fajtája:
kapacitív
Max. vezérlési áram:
165 mA
Feszültség:
100-240 V
Párhuzamos működtetés lehetséges:
Nem
Frekvencia:
50-60 Hz
Védettség:
IP20