Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Céliane My Home riasztóközpont SN056735 - 067520

MásolásMásolás
Legrand - Céliane My Home riasztóközpont SN056735

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Jelentéscsoportok száma - 10

  • Szabotázscsoportok száma - 9

  • Rabláscsoportok száma - 8

  • Integrált választó készülék - Igen

  • Akusztikus jeladó kimeneteinek száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060675202

Sonepar cikkszám

SN056735

Gyártói cikkszám

067520

Gyártói típuskód

067520

Jelentéscsoportok száma:

10

Szabotázscsoportok száma:

9

Rabláscsoportok száma:

8

Integrált választó készülék:

Igen

Akusztikus jeladó kimeneteinek száma:

0

Optikai jeladó kimeneteinek száma:

0

Esemény tároló:

Igen

Üzemi feszültség:

27 V

Buszra köthető:

Igen

Rádióösszeköttetés:

Nem

Hálózati résszel:

Nem

Szükségáram-ellátás beépített:

Igen

Vágás helye kívül:

Igen

Magasság:

151 mm

Szélesség:

151 mm

Mélység:

53 mm

Céliane My Home riasztóközpont