Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Céliane My Home tápegység 230V~/27V=600mA 2mod IP30 SN055819 - 063442

MásolásMásolás
Legrand - Céliane My Home tápegység 230V~/27V=600mA 2mod IP30 SN055819

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

  • 1. kimeneti feszültség - 26.9-27.1 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 0.6 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 220-240 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060634421

Sonepar cikkszám

SN055819

Gyártói cikkszám

063442

Gyártói típuskód

Céliane 063442

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

1. kimeneti feszültség:

26.9-27.1 V

Max. kimeneti áram 1:

0.6 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

220-240 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

16.2 W

Stabilizált:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Teljesítményfelvétel:

41.8 VA

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

220-240 V

Szélesség:

33.9 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Mélység:

66.2 mm

Magasság:

89.7 mm

Védettség:

IP30

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Modulszélesség:

2

Céliane My Home tápegység 230V~/27V=600mA 2mod