Legrand - Céliane optikai csatlakozó SC/APC SX069163 - 067395
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Dugós csatlakozó típusa - SC
Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma - 2
Szín - zöld
Göngyöleg készlet - Nem
Falon kívüli - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060673956
Sonepar cikkszám
SX069163
Gyártói cikkszám
067395
Gyártói típuskód
Céliane 067395
Dugós csatlakozó típusa:
SC
Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma:
2
Szín:
zöld
Göngyöleg készlet:
Nem
Falon kívüli:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Központi lemez:
Igen
Szövegmezővel:
Nem
Kábel-húzásmentesítés:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Porvédelem:
forgózár
Készülék szélesség:
45 mm
Készülék mélység:
23 mm
Készülék magasság:
45 mm
Céliane optikai csatlakozó SC/APC