Legrand - Céliane programozható redőnyvezérlő IP20 GT59273 - 067263
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 2
Egyéb buszrendszerek - nélkül
Névleges áram - 2 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060672638
Sonepar cikkszám
GT59273
Gyártói cikkszám
067263
Gyártói típuskód
Céliane 067263
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
2
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Névleges áram:
2 A
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
C-teher:
Nem
Modulszélesség:
2
Max. kapcsolóáram:
2 A
Digitális bemenetek száma:
0
LED-kijelzővel:
Igen
Kimenő teljesítmény:
500 W
Busz-csatolással:
Igen
Max. kapcsolási teljesítmény:
500 W
Névleges feszültség:
100-240 V
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Nem
Védettség:
IP20
Modulos bővítési lehetőség:
Nem