Legrand - Céliane RDS rádió tuner tápegységgel SN018199 - 067326
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Program-memóriahelyek száma - 18
DAB+ - Nem
Internet-rádió - Nem
Frekvencia-kijelzés - digitális
Digitális kimenettel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060673260
Sonepar cikkszám
SN018199
Gyártói cikkszám
067326
Gyártói típuskód
Céliane 067326
Program-memóriahelyek száma:
18
DAB+:
Nem
Internet-rádió:
Nem
Frekvencia-kijelzés:
digitális
Digitális kimenettel:
Nem
KW:
Nem
LW:
Nem
AM:
Igen
FM:
Igen
RDS:
Nem
Szélesség:
45 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
41.5 mm
Szín:
egyéb
Céliane RDS rádió tuner tápegységgel