Legrand - Céliane relé csoportos redőnyvezérléshez, 0676 21 -hoz GT83553 - 067622
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Használati mód - egyéb
Összeállítás - alapelem
Szerelési mód - modulhordozó
Névleges áram - 3 A
Kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010957676223
Sonepar cikkszám
GT83553
Gyártói cikkszám
067622
Gyártói típuskód
Céliane 067622
Használati mód:
egyéb
Összeállítás:
alapelem
Szerelési mód:
modulhordozó
Névleges áram:
3 A
Kivitel:
egyéb
Szín:
szürke
Pólusszám:
1
Anyag:
műanyag
Elektronikusan működtethető:
Nem
Mechanikusan kezelhető:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Névleges feszültség:
230 V
Szövegmező / írási felület:
Igen
RAL-szám (hasonló):
7016
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Készülék szélesség:
47 mm
Készülék magasság:
49 mm
Készülék mélység:
26 mm