Legrand - Céliane spotos lépcsővilágítás, burkolat nélkül IP40 SN055858 - 067654
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP40
Ház színe - egyéb
Fényforrással - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060676544
Sonepar cikkszám
SN055858
Gyártói cikkszám
067654
Gyártói típuskód
Céliane 067654
Védettség:
IP40
Ház színe:
egyéb
Fényforrással:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Foglalat:
nélkül
Névleges feszültség:
230-230 V
Ház anyaga:
műanyag
Fedél/burkolat fajtája:
tárcsa
Búra anyaga:
műanyag opál
Beépíthető dobozzal:
Nem
Beállítható:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Működtető:
elektronikus trafó
Lámpateljesítmény:
2-2 W
Cserélhető vezérlés:
Nem
Ütésállóság:
IK04
Fénykilépés:
direkt
Szélesség:
45 mm
Magasság / mélység:
58 mm
Hosszúság:
45 mm
Átmérő:
53 mm
Beépítési szélesség:
40 mm
Beépítési magasság/-mélység:
33 mm
Beépítési hossz:
33 mm
Csatlakozási mód:
csavarbilincs