Legrand - Céliane süllyesztett hangszóró - O2' IP20 SN018200 - 067328
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - antracit
Bluetooth - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Aktív rendszer - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060673284
Sonepar cikkszám
SN018200
Gyártói cikkszám
067328
Gyártói típuskód
Céliane 067328
Szín:
antracit
Bluetooth:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Aktív rendszer:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Névleges terhelhetőség:
2 W
Hordozható:
Nem
Impedancia:
16-16 Ohm
Álló hangszóró:
Nem
Hangerőszabályozás:
Nem
Bassreflex-rendszer:
Nem
Soundbar:
Nem
Védettség:
IP20
Hangprojektor:
Nem
USB-csatlakozó:
Nem
Ethernet:
Nem
Mobile High-Definition Link (MHL):
Nem
Wi-Fi:
Nem
Átmérő:
50 mm
Magasság:
50 mm
Szélesség:
50 mm
Mélység:
24 mm
Falra szerelhető:
Igen