Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Céliane szenzoros kapcsoló burkolat, fehér SN056751 - 068049

MásolásMásolás
Legrand - Céliane szenzoros kapcsoló burkolat, fehér SN056751

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - forgógomb

  • Felirat/jelzés - nélkül

  • Felhasználás - egyéb

  • Szín - fehér

  • RAL-szám (hasonló) - 9003

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060680497

Sonepar cikkszám

SN056751

Gyártói cikkszám

068049

Gyártói típuskód

Céliane 068049

Kivitel:

forgógomb

Felirat/jelzés:

nélkül

Felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

egyéb

Ütésállóság:

IK04

Szélesség:

57.6 mm

Magasság:

53 mm

Mélység:

8.1 mm

Céliane szenzoros kapcsoló burkolat, fehér