Legrand - Céliane sztereó helyi erősítő burkolat, grafit SX069193 - 067870
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Felhasználás - egyéb
Hordozógyűrű - Nem
Porvédelemmel - Nem
Csapófedéllel / csapfedeles - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970574633
Sonepar cikkszám
SX069193
Gyártói cikkszám
067870
Gyártói típuskód
Céliane 067870
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Felhasználás:
egyéb
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmezővel
Felirattal:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Ütésállóság:
IK04
Készülék szélesség:
53 mm
Készülék magasság:
53 mm
Készülék mélység:
12 mm