Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Céliane túlfeszültségvédő burkolat, titán SN056757 - 068447

MásolásMásolás
Legrand - Céliane túlfeszültségvédő burkolat, titán SN056757

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Felirat/jelzés - nélkül

  • Felhasználás - egyéb

  • Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas - Nem

  • Rögzítés módja - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060684471

Sonepar cikkszám

SN056757

Gyártói cikkszám

068447

Gyártói típuskód

Céliane 068447

Kivitel:

egyéb

Felirat/jelzés:

nélkül

Felhasználás:

egyéb

Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális:

Nem

Szín:

titán

RAL-szám (hasonló):

7006

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Igen

IP védettséghez alkalmas:

egyéb

Ütésállóság:

IK04

Szélesség:

53 mm

Magasság:

53 mm

Mélység:

12 mm

Céliane túlfeszültségvédő burkolat, titán