Legrand - Céliane univerzális nagy keret, feketeüveg SN056768 - 069307
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Egységek száma - 1 
- Szín - fekete 
- Szerelési irány - vízszintes 
- Anyag - műanyag 
- Szövegmező / írási felület - Nem 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
3245060693077
Sonepar cikkszám
SN056768
Gyártói cikkszám
069307
Gyártói típuskód
Céliane 069307
Egységek száma:
1
Szín:
fekete
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
1
Rögzítés módja:
egyéb
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Felület kivitele:
fényes
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
egyéb
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
műanyag üveg
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
175 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
159 mm
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Mélység:
12.5 mm