Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - CMH ZigBee vízmentes univerzális kapcsoló, 230V, 2x2500W IP55 SN056021 - 573860

MásolásMásolás
Legrand - CMH ZigBee vízmentes univerzális kapcsoló, 230V, 2x2500W IP55 SN056021

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 2

  • Egyéb buszrendszerek - nélkül

  • Névleges áram - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245065738605

Sonepar cikkszám

SN056021

Gyártói cikkszám

573860

Gyártói típuskód

CMH ZigBee 573860

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

falon kívül

Kapcsolás kimeneteinek max. száma:

2

Egyéb buszrendszerek:

nélkül

Névleges áram:

10 A

Busz-rendszer KNX-rádió:

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

C-teher:

Igen

Max. kapcsolóáram:

16 A

Digitális bemenetek száma:

0

LED-kijelzővel:

Igen

Kimenő teljesítmény:

2500 W

Busz-csatolással:

Igen

Max. kapcsolási teljesítmény:

2500 W

Névleges feszültség:

100-240 V

Különböző fázisok rákapcsolhatók:

Nem

Védettség:

IP55

Modulos bővítési lehetőség:

Nem

CMH ZigBee vízmentes univerzális kapcsoló, 230V, 2x2500W