Legrand - Colring 4,6X280 fekete vezetékkötegelő SX075817 - 032023
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 4.6 mm
Szalaghosszúság - 280 mm
Szalagvastagság - 1.5 mm
Min. szakítószilárdság - 220 N
Üzemi hőmérséklet - -40-105 °C
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075817
Gyártói cikkszám
032023
Gyártói típuskód
Colring 032023
Szalagszélesség:
4.6 mm
Szalaghosszúság:
280 mm
Szalagvastagság:
1.5 mm
Min. szakítószilárdság:
220 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Szerelési hőmérséklet:
0-40 °C
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Felület:
kezeletlen
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fekete
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nélkül
VG-engedély:
Igen
MIL-engedély:
Igen
UL-engedély:
Igen
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2