Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Colson 359x7,6 belső fogazású fekete kábelkötegelő IP20 SX068352 - 031932

MásolásMásolás
Legrand - Colson 359x7,6 belső fogazású fekete kábelkötegelő IP20 SX068352

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 7.6 mm

  • Szalaghosszúság - 359 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagvastagság - 1.7 mm

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060319328

Sonepar cikkszám

SX068352

Gyártói cikkszám

031932

Gyártói típuskód

Colson 031932

Szalagszélesség:

7.6 mm

Szalaghosszúság:

359 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagvastagság:

1.7 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

450 N

Üzemi hőmérséklet:

-25-60 °C

Szerelési hőmérséklet:

0-40 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

UL-engedély:

Nem

Colson 359x7,6 belső fogazású fekete kábelkötegelő IP20