Legrand - Csatlakozó blokk réz/alumínium, kábel-lapos 35-120 SN055571 - 039020
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 35-120 mm2
Névleges áram In - 340 A
1. csatlakozási mód típusa - csavaros
Szín - szürke
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN055571
Gyártói cikkszám
039020
Gyártói típuskód
Viking3 039020
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
35-120 mm2
Névleges áram In:
340 A
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
csapszegcsatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
35-120 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
-35-120 mm2
Kapocshelyek száma:
1
Névleges feszültség:
1000 V
Hosszirányú szétválasztás típusa:
fordítható
Magasság:
89.5 mm
Szélesség:
42 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
35-120 mm2
Szintek száma:
1
Lezárólemez szükséges:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-5-40 °C
Mélység:
296 mm
Szintek belső hidalással:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Integrált ellenőrzőhüvellyel:
Igen