Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Csatlakozó blokk réz/alumínium, lapos-kábel 35-95 SN055570 - 039017

MásolásMásolás
Legrand - Csatlakozó blokk réz/alumínium, lapos-kábel 35-95 SN055570

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 35-150 mm2

  • Névleges áram In - 315 A

  • 1. csatlakozási mód típusa - csapszegcsatlakozó

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN055570

Gyártói cikkszám

039017

Gyártói típuskód

Viking3 039017

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

35-150 mm2

Névleges áram In:

315 A

1. csatlakozási mód típusa:

csapszegcsatlakozó

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

35-95 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

-35-95 mm2

Kapocshelyek száma:

1

Névleges feszültség:

1000 V

Hosszirányú szétválasztás típusa:

fordítható

Magasság:

89.5 mm

Szélesség:

42 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

35-95 mm2

Szintek száma:

1

Lezárólemez szükséges:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-5-40 °C

Mélység:

296 mm

Szintek belső hidalással:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Integrált ellenőrzőhüvellyel:

Igen

Csatlakozó blokk réz/alumínium, lapos-kábel 35-95