Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Csatorna összekötő 250mm-hez SN056793 - 089677

MásolásMásolás
Legrand - Csatorna összekötő 250mm-hez SN056793

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatornaszélesség - 250 mm

  • Magasság - 38 mm

  • Kivitel - kar

  • Anyag - acél

  • Felület - cinkezett

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060896775

Sonepar cikkszám

SN056793

Gyártói cikkszám

089677

Gyártói típuskód

DLP 089677

Csatornaszélesség:

250 mm

Magasság:

38 mm

Kivitel:

kar

Anyag:

acél

Felület:

cinkezett

Táguló fúgához használható:

Nem

Potenciálkiegyenlítővel:

Nem

Csatorna összekötő 250mm-hez