Legrand - Csavar kalap fejű M10 anyával 4db=csomag SN010870 - 037359
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Hosszúság - 40 mm
Csavarmenet mérete metrikus - 10
Fejszélesség - 16 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060373597
Sonepar cikkszám
SN010870
Gyártói cikkszám
037359
Gyártói típuskód
XL3 037359
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Hosszúság:
40 mm
Csavarmenet mérete metrikus:
10
Fejszélesség:
16 mm
Anyag minősége:
egyéb
Szerelősínekhez használható:
Igen
Csavar kalap fejű M10 anyával