Legrand - Csavar kalapácsfejű M8 SN010872 - 404492
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Hosszúság - 30 mm
Csavarmenet mérete metrikus - 8
Fejszélesség - 16 mm
Csomagolás és feltételek
80 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064044929
Sonepar cikkszám
SN010872
Gyártói cikkszám
404492
Gyártói típuskód
VX3 800 404492
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Hosszúság:
30 mm
Csavarmenet mérete metrikus:
8
Fejszélesség:
16 mm
Anyag minősége:
egyéb
Szerelősínekhez használható:
Igen
Csavar kalapácsfejű M8