Legrand - Csengő 230-240V moduláris 4VA 23mA IP20 4107 - 004107
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - szürke
Hangerő - 83 dB
Zsinór nélküli - Igen
Névleges feszültség - 230-240 V
Áram fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060041076
Sonepar cikkszám
4107
Gyártói cikkszám
004107
Gyártói típuskód
LEXIC 004107
Ház színe:
szürke
Hangerő:
83 dB
Zsinór nélküli:
Igen
Névleges feszültség:
230-240 V
Áram fajtája:
AC
Szerelési mód:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Védettség:
IP20
Elem beépített:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Modulszélesség:
1
Csengő 230-240V moduláris 4VA 23mA