Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Csengő 24VAC erőshangú 9VA 98dB IP44 átm:150mm G14569 - 041416

MásolásMásolás
Legrand - Csengő 24VAC erőshangú 9VA 98dB IP44 átm:150mm G14569

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hangerő - 98 dB

  • Hangjelzés frekvenciája - 50-60 Hz

  • Névleges feszültség - 24-24 V

  • Áram fajtája - AC

  • Ház színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060414160

Sonepar cikkszám

G14569

Gyártói cikkszám

041416

Gyártói típuskód

041416

Hangerő:

98 dB

Hangjelzés frekvenciája:

50-60 Hz

Névleges feszültség:

24-24 V

Áram fajtája:

AC

Ház színe:

szürke

Védettség:

IP44

Rádióirányítású:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Áramfelvétel:

0.36 A

Csengő 24VAC erőshangú 9VA 98dB IP44 átm:150mm