Legrand - Csengő 8V többszólamú dallamcsengő fényjelzéssel 16dallam GT65868 - 041618
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Hangerő - 80 dB
Áram fajtája - DC
Elem beépített - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65868
Gyártói cikkszám
041618
Gyártói típuskód
041618
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Hangerő:
80 dB
Áram fajtája:
DC
Elem beépített:
Nem
Szerelési mód:
falon kívül
Zsinór nélküli:
Igen
Max. hatótáv:
100 m
Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Gong ; %Csengő 8V többszólamú dallamcsengő fényjelzéssel 16dallam